Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell 0TMFYT Li-Pol 11,4 Volt 6500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell 0TMFYT Li-Pol 11,4 Volt 6500 mAh schwarz
Akku für Dell 0TMFYT Li-Pol 11,4 Volt 6500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA126802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612472244
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell 0TMFYT
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 6500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
99 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
6500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
335 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku lipo, akku für laptop, 0TMFYT, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.