Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Duracell DR11 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Duracell DR11 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Duracell DR11 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499126657
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Duracell DR11
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
89 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, camcorder akku 6v, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, DR11, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.