Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Casio Exilim EX-Z1050BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Casio Exilim EX-Z1050BE
Artikel-Nr.:
     467-MCBA126505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612447808
Suchbegriffe:
Casio Digicam Akku
Casio Digitalcamera Akku
Casio Digitalcameraakku
Casio Digitalkamera Akku
  • Ladegerät kompatibel mit Casio Exilim EX-Z1050BE
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, EX, EX-Z1050BE, Exilim, EXZ1050BE, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, Z1050BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.