Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Blaupunkt CC 894 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Blaupunkt CC 894 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Blaupunkt CC 894 NiMH 6 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499126008
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Blaupunkt CC 894
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
89 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku camcorder 6v, akku für digitalkamera / camcorder, camcorder akku 4000mah, 894, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, CC, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.