Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell 0RRCGW Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell 0RRCGW Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz
Akku für Dell 0RRCGW Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA125768
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612438264
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell 0RRCGW
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
228 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku lipo, akku für laptop, 0RRCGW, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.