Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad T470s(20HF004UGE Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad T470s(20HF004UGE Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad T470s(20HF004UGE Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA125409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612444234
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad T470s(20HF004UGE
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
203 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, ThinkPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.