Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad T470s Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad T470s Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad T470s Li-Pol 11,4 Volt 2000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA125124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612441387
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad T470s
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
203 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, T470s, ThinkPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.