Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad P51s Li-Ion 15,28 Volt 2095 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad P51s Li-Ion 15,28 Volt 2095 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad P51s Li-Ion 15,28 Volt 2095 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124977
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612445187
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad P51s
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 15,28 Volt
  • die Kapazität beträgt 2095 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2095 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
171 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
15.28 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, P51s, ThinkPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.