Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Elite X2 1012 G2 (1KE42AW Li-Ion 7,7 Volt 6100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Elite X2 1012 G2 (1KE42AW Li-Ion 7,7 Volt 6100 mAh schwarz
Akku für HP Elite X2 1012 G2 (1KE42AW Li-Ion 7,7 Volt 6100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124827
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612447129
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von HP
  • zur Verwendung für HP Elite X2 1012 G2 (1KE42AW
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 6100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
274 mm
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 1012, Akku, Akkumulator, Elite, Ersatzakku, Ersatzbatterie, G2, Notebookbatterie, X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.