Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 20LSS09C00 Li-Pol 11,1 Volt 4120 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 20LSS09C00 Li-Pol 11,1 Volt 4120 mAh schwarz
Akku für Lenovo 20LSS09C00 Li-Pol 11,1 Volt 4120 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124811
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612447389
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo 20LSS09C00
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4120 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4120 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
6 mm
Länge:
179 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, 20LSS09C00, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.