Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Elite x2 1012 G1-T8Y88AW Li-Ion 7,7 Volt 5195 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Elite x2 1012 G1-T8Y88AW Li-Ion 7,7 Volt 5195 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612449543
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Elite x2 1012 G1-T8Y88AW
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 5195 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5195 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
275 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 1012, Akku, Akkumulator, Elite, Ersatzakku, Ersatzbatterie, G1, G1-T8Y88AW, G1T8Y88AW, Notebookbatterie, T8Y88AW, x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.