Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Pavilion Gaming 15-cx0080 Li-Pol 11,55 Volt 4500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Pavilion Gaming 15-cx0080 Li-Pol 11,55 Volt 4500 mAh schwarz
Akku für HP Pavilion Gaming 15-cx0080 Li-Pol 11,55 Volt 4500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612451232
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Pavilion Gaming 15-cx0080
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
242 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 15, 15-cx0080, 15cx0080, Akku, Akkumulator, cx0080, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Gaming, Notebookbatterie, Pavilion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.