Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 2EF92PA Li-Pol 15,4 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 2EF92PA Li-Pol 15,4 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612452888
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP 2EF92PA
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 15,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
242 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 4400mah, notebookakku für hp, notebook akku lipo, 2EF92PA, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.