Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 933321-852 Li-Ion 11,55 Volt 4100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 933321-852 Li-Ion 11,55 Volt 4100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612456589
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP 933321-852
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
278 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 852, 933321, 933321-852, 933321852, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.