Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Motorola XT1724 Li-Ion 3,8 Volt 2850 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Motorola XT1724 Li-Ion 3,8 Volt 2850 mAh schwarz
Akku für Motorola XT1724 Li-Ion 3,8 Volt 2850 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612456787
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Motorola XT1724
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2850 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2850 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
74 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für motorola handys, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, XT1724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.