Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo L17M3PG1 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo L17M3PG1 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Lenovo L17M3PG1 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612456909
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo L17M3PG1
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,25 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
226 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.25 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.