Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo L17M3PG3 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo L17M3PG3 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Lenovo L17M3PG3 Li-Pol 11,25 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612456886
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo L17M3PG3
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,25 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
226 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.25 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.