Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 300e Chromebook 2nd Li-Pol 11,4 Volt 3575 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 300e Chromebook 2nd Li-Pol 11,4 Volt 3575 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA123830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612458347
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo 300e Chromebook 2nd
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3575 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3575 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
214 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, 2nd, 300e, Akku, Akkumulator, Chromebook, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.