Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo SB10K97587 Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo SB10K97587 Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz
Akku für Lenovo SB10K97587 Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA123583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612463327
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo SB10K97587
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,58 Volt
  • die Kapazität beträgt 4800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
278 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.58 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.