Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad X1-20KGS4TR0H Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad X1-20KGS4TR0H Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad X1-20KGS4TR0H Li-Pol 11,58 Volt 4800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA123450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612461996
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad X1-20KGS4TR0H
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,58 Volt
  • die Kapazität beträgt 4800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
278 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.58 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, akku für laptop, notebookakku 4800 mah, 20KGS4TR0H, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, ThinkPad, X1, X1-20KGS4TR0H, X120KGS4TR0H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.