Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 804175-181 Li-Ion 11,4 Volt 3947 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 804175-181 Li-Ion 11,4 Volt 3947 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA123242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612465741
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von HP
  • zur Verwendung für HP 804175-181
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3947 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3947 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
283 mm
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 181, 804175, 804175-181, 804175181, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.