Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Alienware 17 R3 Li-Ion 14,8 Volt 6200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Alienware 17 R3 Li-Ion 14,8 Volt 6200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612429347
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Alienware 17 R3
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 6200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
383 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.