Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Omen 15-5211NA-N7K66EA Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Omen 15-5211NA-N7K66EA Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz
Akku für HP Omen 15-5211NA-N7K66EA Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612428746
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Omen 15-5211NA-N7K66EA
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 15,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 3400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
315 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 15, 15-5211NA-N7K66EA, 155211NAN7K66EA, 5211NA-N7K66EA, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Omen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.