Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Omen 15-5017TX Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Omen 15-5017TX Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz
Akku für HP Omen 15-5017TX Li-Pol 15,2 Volt 3400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612427725
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Omen 15-5017TX
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 15,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 3400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
315 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 15, 15-5017TX, 155017TX, 5017TX, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Omen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.