Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil-Kuppler kompatibel mit Canon LP-E6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil-Kuppler kompatibel mit Canon LP-E6
Netzteil-Kuppler kompatibel mit Canon LP-E6
Artikel-Nr.:
     467-MCBA122173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612423680
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil-Kuppler kompatibel mit Canon LP-E6
  • die Leistungsaufnahme beträgt 14,8 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,0 Ampere
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.0 A
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
57 mm
Leistungsaufnahme:
14.8 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, E6, Ladegerät, LP, LP-E6, LPE6, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.