Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit HP MINI 110-3103SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP MINI 110-3103SG
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP MINI 110-3103SG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499122093
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit HP MINI 110-3103SG
  • die Leistungsaufnahme beträgt 30 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,58 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
1.58 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
30 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebooknetzteil 30w, kfz-ladekabel, 110, 110-3103SG, 1103103SG, 3103SG, Aufladegerät, Ladegerät, MINI, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.