Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612421624
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Toshiba Satellite C55-C-18J
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
275 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.