Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz
Akku für Toshiba Satellite C55-C-18J Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121953
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612421617
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • Originalakku von Toshiba
  • zur Verwendung für Toshiba Satellite C55-C-18J
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
275 mm
Marke:
Toshiba
Originalzubehör:
ja
Spannung:
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.