Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP 17-BY1800NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP 17-BY1800NG
Original Netzteil für HP 17-BY1800NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612421150
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP 17-BY1800NG
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.33 A
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
107 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, 17, 17-BY1800NG, 17BY1800NG, Aufladegerät, BY1800NG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.