Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Praktica Luxmedia 12-Z5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Praktica Luxmedia 12-Z5
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612421044
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit Praktica Luxmedia 12-Z5
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
  • Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.0 A
Breite:
69 mm
Farbe:
silberfarben
Höhe:
37 mm
Länge:
107 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 12, 12-Z5, 12Z5, Aufladegerät, Ladegerät, Luxmedia, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, Z5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.