Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo L17M2PB3 Li-Pol 7,6 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo L17M2PB3 Li-Pol 7,6 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Lenovo L17M2PB3 Li-Pol 7,6 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612420924
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Lenovo L17M2PB3
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
217 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.