Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus P550CA-X0522D Li-Ion 14,4 Volt 2200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus P550CA-X0522D Li-Ion 14,4 Volt 2200 mAh schwarz
Akku für Asus P550CA-X0522D Li-Ion 14,4 Volt 2200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612419881
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus P550CA-X0522D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
268 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebookakku 14,4v, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, P550CA, P550CA-X0522D, P550CAX0522D, X0522D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.