Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus R542UA-DM516R Li-Pol 7,6 Volt 4900 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus R542UA-DM516R Li-Pol 7,6 Volt 4900 mAh schwarz
Akku für Asus R542UA-DM516R Li-Pol 7,6 Volt 4900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA119111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612390838
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus R542UA-DM516R
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
195 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, Akku, Akkumulator, DM516R, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, R542UA, R542UA-DM516R, R542UADM516R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.