Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire ES1-571-P1U0 Li-Pol 11,4 Volt 3000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire ES1-571-P1U0 Li-Pol 11,4 Volt 3000 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire ES1-571-P1U0 Li-Pol 11,4 Volt 3000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA117587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612378973
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Aspire ES1-571-P1U0
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
261 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 571-P1U0, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, ES1, ES1-571-P1U0, ES1571P1U0, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.