Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Motorola MOTO G6 Li-Pol 3,8 Volt 2800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Motorola MOTO G6 Li-Pol 3,8 Volt 2800 mAh schwarz
Akku für Motorola MOTO G6 Li-Pol 3,8 Volt 2800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612372032
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Motorola MOTO G6
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
96 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für motorola handys, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, G6, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, MOTO, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.