Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit Sony AC-UB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit Sony AC-UB10
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612370649
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit Sony AC-UB10
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, AC, AC-UB10, ACUB10, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, UB10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.