Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP Mini Note 2133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP Mini Note 2133
Original Netzteil für HP Mini Note 2133
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612370441
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP Mini Note 2133
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19,5 V
Ausgangsstrom:
3,33 A
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
108 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Hewlett packard
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil 65w hp, netzteil notebook, hp notebooknetzteil, 2133, Aufladegerät, Ladegerät, Mini, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Note, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.