Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo L16M2PB1 Li-Ion 7,6 Volt 4610 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo L16M2PB1 Li-Ion 7,6 Volt 4610 mAh schwarz
Akku für Lenovo L16M2PB1 Li-Ion 7,6 Volt 4610 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA116479
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706998092632
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo L16M2PB1
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4610 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4610 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, L16M2PB1, Notebookbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 7,50*
ab € 53,76*
€ 69,96*
€ 7,14*
ab € 54,18*
€ 70,48*
€ 3,50*
ab € 56,84*
€ 73,62*
4 Tage
160
€ 1,00*
ab € 70,99*
€ 90,59*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 94,02*
€ 126,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.