Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für Microsoft Surface Book 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für Microsoft Surface Book 2
Original Netzteil für Microsoft Surface Book 2
Artikel-Nr.:
     467-MCBA115789
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612362972
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für Microsoft Surface Book 2
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 15 Volt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
15 V
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Microsoft
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebook netzteil microsoft 65w, netzteil notebook, netzteil notebook 65 w, 2, Aufladegerät, Book, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, Surface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.