Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-LX 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-LX 3
Ladegerät kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-LX 3
Artikel-Nr.:
     467-MCBA115299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612358098
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit Panasonic Lumix DMC-LX 3
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V
Breite:
28 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
68 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, netzteil notebook, 3, Aufladegerät, DMC, DMC-LX, DMCLX, Ladegerät, Lumix, LX, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.