Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Fuji FinePix F20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Fuji FinePix F20
Ladegerät kompatibel mit Fuji FinePix F20
Artikel-Nr.:
     467-MCBA115281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612357916
Suchbegriffe:
Digitalcamera Akku Fuji
Digitalkamera Akku Fuji
Fuji Digicam Akku
Fuji Digitalcamera Akku
  • Ladegerät kompatibel mit Fuji FinePix F20
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V
Breite:
28 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
68 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, F20, FinePix, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.