Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 12 7290 Li-Ion 7,6 Volt 7500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 12 7290 Li-Ion 7,6 Volt 7500 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude 12 7290 Li-Ion 7,6 Volt 7500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114989
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612355264
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Latitude 12 7290
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 7500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
7500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
244 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 12, 7290, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.