Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Motorola MC2 NiMH 3,6 Volt 750 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Motorola MC2 NiMH 3,6 Volt 750 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612348129
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Motorola MC2
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 750 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
750 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
49 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 750mah, akkus für motorola handys, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, MC2, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.