Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Blaupunkt CCR 680 NiMH 4,8 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Blaupunkt CCR 680 NiMH 4,8 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Blaupunkt CCR 680 NiMH 4,8 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA11362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499113626
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Blaupunkt CCR 680
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 4,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
36 mm
Länge:
73 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
4.8 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku camcorder 4.8v, akku für digitalkamera / camcorder, camcorder akku 4000mah, 680, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, CCR, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.