Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus R556 Li-Pol 7,6 Volt 4800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus R556 Li-Pol 7,6 Volt 4800 mAh schwarz
Akku für Asus R556 Li-Pol 7,6 Volt 4800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612613920
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus R556
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
180 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.