Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire S13 S5-371T-58CC Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire S13 S5-371T-58CC Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire S13 S5-371T-58CC Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112057
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612611629
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Acer
  • zur Verwendung für Acer Aspire S13 S5-371T-58CC
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4670 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4670 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 371T-58CC, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S13, S5, S5-371T-58CC, S5371T58CC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.