Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire S13 S5-371-76WD Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire S13 S5-371-76WD Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire S13 S5-371-76WD Li-Ion 11,55 Volt 4670 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA112049
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612611544
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Acer
  • zur Verwendung für Acer Aspire S13 S5-371-76WD
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4670 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4670 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 371-76WD, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, S13, S5, S5-371-76WD, S537176WD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.