Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP OMEN 17AN087NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP OMEN 17AN087NG
Original Netzteil für HP OMEN 17AN087NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612609381
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP OMEN 17AN087NG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 230 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 11,8 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
11.8 A
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Länge:
200 mm
Leistungsaufnahme:
230 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, netzteil notebook 230w, 17AN087NG, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.