Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire E5-722G Li-Ion 14,8 Volt 1800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire E5-722G Li-Ion 14,8 Volt 1800 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire E5-722G Li-Ion 14,8 Volt 1800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612609046
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Aspire E5-722G
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 1800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
264 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku 14,8v, akku für laptop, 722G, Akku, Akkumulator, Aspire, E5, E5-722G, E5722G, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.