Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus R558UQ-DM749T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus R558UQ-DM749T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz
Akku für Asus R558UQ-DM749T Li-Pol 7,6 Volt 5000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA111862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612607769
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus R558UQ-DM749T
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 5000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
5000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
181 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, Akku, Akkumulator, DM749T, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, R558UQ, R558UQ-DM749T, R558UQDM749T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.